3M™ Scotchlite™ Reflecterend Materiaal 9725, Zilver, 914,4 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100243023
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100243023
EAN/GTIN 50638060431882
Nummer fabrikant 7100243023
L-nummer L01110 644

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 914.4 mm

Omschrijving:

3M™ Scotchlite™ Reflecterend Materiaal 9725 met hoge reflectiviteit voor hoge zichtbaarheidskleding, industriële en werkkleding die bestand moet zijn tegen industrieel wassen.

Kenmerk:

Reflecterende transferfolie verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht
Zeer goed wasbaar in huishoudwasgoed op 60°C
Zeer goed wasbaar bij 75 °C industrieel wassen met chemisch reinigen bij 90 °C of in een tunnel finisher tot 155 °C
Zeer goede wasbaarheid bij 75 °C desinfecterende industriële was met droging in trommeldroger bij 90 °C of in tunnel finisher bij maximaal 155 °C.
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100