3M™ Respiratore riutilizzabile a pieno facciale FF-302, M/L Large

Codice art.: 7100236989
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Corpi mascherine a protezione integrale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100236989
EAN / GTIN 04054596824362
Codice del produttore 7100236989
Numero-L L01110 493

Descrizione

Esecuzione:

Product Colour: Black

Descrizione:

3M™ Promask™ respiratore riutilizzabile con maschera a pieno facciale FM3-L è la nostra maschera a pieno facciale Large multifunzione progettata per fornire una protezione durevole e confortevole da un'ampia gamma di pericoli per le vie respiratorie. Utilizzarla insieme ai sistemi elettroventilati o respiratori a pressione negativa 3M con i filtri 3M™ serie DT come protezione da numerosi rischi industriali.

Proprietà:

Utilizzare come maschera con filtro singolo pressione negativa o come facciale respiratore per sistemi elettroventilati
L'apertura contro il sudore migliora il comfort nei lunghi periodi di uso
La visiera offre un buon campo visivo, disponibile in policarbonato o materiale per la alta temperatura.
Porta filtro lat. e masch. interna trasp. per migliore vis. in avanti/in basso
Non interferisce con diaframma vocale montato frontalmente per la comunicazione