{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de filtro | P | |
| Protector de cara | sí | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Máscara integral | |
| Material cristal | Policarbonato | |
| Características máscara | Membrana acústica; Reutilizable | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Tamaño unisex | L; M | |
| Norma | EN 12941; EN 136 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | 7100236989 | |
| EAN / GTIN | 04054596824331 | |
| Número del fabricante | 7100236989 | |
| Número L | L01110 493 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |