Esecuzione:
Cinghia a cricchetto regolabile
Temple Pressure Diffusion Technology (PDT) fornisce una vestibilità sicura e confortevole distribuendo la pressione in modo più uniforme intorno alle orecchie.
Prevalentemente utilizzato con altri DPI per il taglio, la brasatura, la saldatura, la fabbricazione di metalli, gli altiforni e le applicazioni con fiamme libere* * Possono essere richiesti ulteriori dispositivi di protezione individuale.
Le visiere IR grigie forniscono un migliore riconoscimento dei colori rispetto alle visiere IR colorate di verde.
Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB
Descrizione:
I 3M™ SecureFit™ sovraocchiali serie 3700 sono i nostri sovraocchiali di protezione progettati per coloro che indossano occhiali da vista. Sono dotati di stanghette con angolatura regolabile con tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale (Pressure Diffusion Temple, PDT) per una vestibilità ergonomica e di un nasello morbido per il massimo comfort. Le lenti in policarbonato sono disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ per una maggiore durata e una migliore visibilità. Disponibili con montatura e lenti in numerosi colori.
Proprietà:
La gamma 3M™ SecureFit™ sovraocchiali è progettata per essere indossata tutto il giorno dai lavoratori che portano occhiali da vista.
L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattarsi alle caratteristiche del volto e alla posizione dell'occhiale
Nasello morbido per migliorare il comfort e la vestibilità
Disponibili opzioni di protezione sopraccigliare morbida, che creano lo spazio necessario per alcuni modelli di occhiali da vista
Include lenti grigie con filtro IR, diffuse nella saldatura a gas e nel taglio dei metalli
Nota:
Agricoltura, montaggio, automotive, aeronautica, pulizia, costruzioni, demolizioni, perforazione, manutenzione di edifici, produzione di cibo e bevande, silvicoltura, produzione generale, laboratori, pubblica sicurezza, movimentazione di macchinari, truciolatura, muratura, lavorazioni metalliche, attività minerarie, oil e gas, pittura, produzione farmaceutica, colatura/colata, metalli primari, controlli qualità, bonifiche, costruzioni stradali, segatura, trasporti, protezione dai raggi UV, operazioni di magazzino