{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Signalschwarz; Signalschwarz | |
| Herstellerbezeichnung | SF3750AS-BLK | |
| Überbrille | ja | |
| Schutzstufe IR-Filter | 5.0 | |
| Farbe | schwarz; schwarz | |
| Produktart | Schweißerschutzbrille | |
| Material Scheibe | Polycarbonat | |
| Tönung Scheibe | grau | |
| Eigenschaften Scheibe | Scheibe austauschbar; kratzfest | |
| Einsatzbereich | Schweißarbeiten | |
| Norm | EN 166 | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | 7100218079 | |
| EAN / GTIN | 04054596775824 | |
| Herstellernummer | 7100218079 | |
| L-Nummer | L01110 544 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |