Descrizione:
Per una protezione affidabile, comfort e praticità in un'ampia gamma di stili e configurazioni, usa l'imbracatura con cintura 3M™ PROTECTA® Comfort. La nostra imbracatura anticaduta tipo gilet con nastri dei cosciali orizzontali presenta caratteristiche migliorate, tra cui gli alloggiamenti del cordino autoresettanti, anelli per gli attrezzi, come pure l'imbottitura per il bacino più morbida e resistente. Gli anelli articolati sui nastri dei cosciali orizzontali consentono di ruotare alla parte superiore e a quella inferiore del corpo, offrendo maggiore libertà di movimento. Il nastro rotante consente il movimento all'interno dell'imbracatura durante l'utilizzo di un sistema di ritenuta/posizionamento. Il D-ring sicuro e comodamente posizionato contribuisce a mantenerti bilanciato e centrato. Nessuna estremità di fissaggio allentata per stare comodi e senza grovigl. Una cinghia duratura e resistente consente un facile trasporto della borsa degli attrezzi. Gli indicatori di impatto rendono semplice il controllo dell'imbracatura per verificare l'eventuale presenza di danni e contribuire a garantirne la sicurezza. Le etichette di identificazione coperte proteggono importanti informazioni per tutta la vita utile dell'imbracatura.
Vantaggi:
- È dotata di una cintura di posizionamento comoda e pratica per lavorare a mani libere quando viene utilizzata con i cordini di posizionamento
- L'imbottitura, più morbida e più forte, è tre volte più spessa (rispetto ai precedenti modelli di Imbracatura 3M™ PROTECTA®), cinghia duratura e resistente per un pratico trasporto della borsa degli attrezzi
- Il D-ring comodamente posizionato contribuisce a mantenerti bilanciato e centrato
- Gli alloggiamenti del cordino autoresettanti facilitano lo stazionamento e il rilascio dei moschettoni standard e di quelli a chiusura automatica
- Gli indicatori di impatto rendono semplice l'ispezione dell'imbracatura per verificare l'eventuale presenza di danni e contribuire a garantirne la sicurezza
- Punti di ancoraggio anticaduta di facile e chiara identificazione
- Nessuna estremità di fissaggio allentata, consentendoti di stare comodo e senza grovigli
- Gli strumenti possono essere assicurati durante il lavoro in quota, per proteggere le persone e i beni che si trovano sotto
Raccomandazioni:
- Da utilizzare per aiutarti a rimanere al sicuro e protetto quando lavori in quota