• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tubo di respirazione 3M™ Versaflo™ BT-63, tenuta ermetica, regolazione della lunghezza

Codice art.: 7100189372
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tubo flessibile dell’aria per respiratore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100189372
EAN / GTIN 04054596643116
Codice del produttore 7100189372
Numero-L L01140 210
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

I tubi di respirazione per sistemi elettroventilati e ad aria compressa 3M™ collegano la fonte d'aria al copricapo garantendo che l'aria pulita raggiunga quest'ultimo, in modo ottimale e senza interruzioni del flusso. I tubi di respirazione per sistemi elettroventilati e ad aria compressa 3M™ sono compatibili con alcuni copricapo respiratori e unità di erogazione dell'aria 3M™.

Vantaggi:

  • Consente il collegamento rapido tra il copricapo e il respiratore elettroventilato o il regolatore aria compressa
  • Conforme alla normativa CE se utilizzato nell'ambito di un sistema completo
  • Parte di ricambio
  • Semplici da installare

Raccomandazioni:

  • Assemblaggio, manutenzione generale, verniciatura, isolanti in spray, rivestimenti in spray, applicazione di spray, prodotti chimici