• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Scotchcal™ Graphic Film 3484, Rosso Arancio Fluorescente, 610 mm x 45.7 m

Codice art.: 7100171514
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100171514
EAN / GTIN 04054596588394
Codice del produttore 7100171514
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Crea grafiche e segnaletica altamente visibili con la pellicola 3M™ Scotchcal™ Serie 3480. La nostra pellicola calandrata fluorescente di breve durata è da 250 µm ed è dotata di un adesivo rimovibile sensibile alla pressione. È adatta all'applicazione su superfici piane per creare insegne e grafiche per veicoli molto appariscenti, con una durata fino a 3 anni. Consigliata per l'uso con application tape: SCPS-100. Disponibile in tre colori.

Vantaggi:

  • Pellicola calandrata
  • Colore altamente visibile di giorno (fluorescente)
  • Adesivo acrilico a base solvente
  • Si rimuove facilmente
  • Disponibile in tre colori

Raccomandazioni:

  • Creazione di grafiche e segnaletica ad alta visibilità