3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 125 mm, Multiforato, 220+, 31471

Codice art.: 7100155365
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 200 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 200 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100155365
EAN / GTIN 50051131314714
Codice del produttore 7100155365
Numero-L L51710 1640

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: Viola
I grani abrasivi di precisione, autoaffilanti, durano il doppio rispetto agli abrasivi industriali convenzionali
Superfici di taglio più affilate significano minore pressione di levigatura, minore attrito e minore usura
La perforazione multiforo garantisce un'eccellente estrazione della polvere
Fissaggio ad anello Hookit™ per un supporto sicuro e una sostituzione rapida

Descrizione:

Ottieni velocità di taglio e durata superiori nelle fasi più importanti della riparazione grazie al disco abrasivo con design multiforato 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ 737U. Il disco abrasivo dalla grana di forma triangolare e con design multiforato è ideale per rimuovere la vernice, levigare lo stucco e preparare le superfici alla verniciatura.

Proprietà:

Tasso di asportazione superiore del 30% rispetto ad altri abrasivi di qualità superiore
Superfici di taglio più affilate significano minore pressione di affilatura, minore attrito e minore usura.
La perforazione multiforo garantisce un'eccellente aspirazione della polvere
Chiusura a strappo Hookit™ per una tenuta sicura e cambi rapidi
Disponibile in grane da 80+ a 400+.