3M™ Cubitron™ II Hookit™Brusný Disc Pad opěrný talíř 737U, 125mm, Multihole, 220+, 31471

Artiklové číslo: 7100155365
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 200 ks
  • K objednání po násobcích: 200 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100155365
EAN / GTIN 50051131314714
Číslo výrobce 7100155365
L-číslo L51710 1640

Popis

Provedení:

Barva produktu: Fialová
Přesně formovaná, samoostřicí brusná zrna vydrží dvakrát déle než běžná průmyslová brusiva
Ostřejší řezné plochy znamenají menší tlak broušení, menší tření a menší opotřebení
Perforace s více otvory zajišťuje vynikající odsávání prachu
Háček a očka Hookit™ pro bezpečné držení a rychlou výměnu

Popis:

Broušení výplní, odstraňování nátěrů a broušení okrajových zón - s brusnýmDisc Pad opěrný talířem 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Multihole 737U. NášBrusný Disc Pad opěrný talíř s přesně tvarovanou zrnitostí a perforací Multihole lze použít také pro konečnou přípravu před aplikací plniva. Poskytuje vynikající výsledek broušení, je o 30 % rychlejší než jiné prémiové brusivo a nabízí dlouhou životnost ve všech fázích procesu opravy karoserie. Povrch brusnéhoDisc Pad opěrný talíře tvoří naše přesně tvarovaná keramická brusná zrna. Skládá se z brusných zrn trojúhelníkového tvaru, která jsou elektrostaticky vyrovnaná. Každé brusné zrno funguje jako samostatný řezný nástroj, který přesně proniká barvami a plnivy. Víceotvorová perforace našeho brusnéhoDisc Pad opěrný talíře zajišťuje vynikající odsávání prachu, a tím přispívá k vyšší rychlosti úběru a životnosti nástroje. Zadní strana brusnéhoDisc Pad opěrný talíře je vybavena naší technologií Hookit™. Systém s háčkem a smyčkou byl vyvinut pro pracovní oblasti, kde mohou býtDisc Pad opěrný talíře se samolepicí podložkou znečištěny prachem, nečistotami nebo částicemi ve vzduchu. BrusnéDisc Pad opěrný talíře Hookit™ se pevně připevňují k podložce se suchým zipem (prodává se samostatně) na náhodné brusce, lze je snadno a čistě vyjmout a lze je opakovaně používat po celou dobu životnosti brusiva.

Charakteristika:

o 30 % vyšší rychlost odstraňování ve srovnání s jinými prémiovými brusivy
K dispozici v zrnitosti 80+ až 400+