• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3444, Marrone, 50 mm x 50 m

Codice art.: 7100146500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 36 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 36 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100146500
EAN / GTIN 04054596582552
Codice del produttore 7100146500
Numero-L L01310 678
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il nastro sigillante da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3444 per applicazioni di sigillatura di cartoni e come chiusura a striscia singola di scatole leggere, imballaggi riparati e di vario tipo. Il nostro nastro sigillante è costituito da carta impregnata con superficie posteriore piana non siliconica rivestita con un adesivo ad alta adesione in gomma naturale.

Vantaggi:

  • Utilizzalo per le applicazioni di sigillatura del cartone
  • Utilizzalo per sigillare scatole leggere con un'unica striscia e per confezioni usate e di altri tipi
  • Ottieni un adesivo ad alta adesione composto da carta impregnata con superficie posteriore piana non siliconica e rivestito in gomma naturale
  • Valida alternativa ai nastri di plastica.
  • Buone prestazioni in ambienti di spedizione e conservazione umidi e freddi

Raccomandazioni:

  • Per sigilli di cartone