Esecuzione:
Colore prodotto: Giallo
Spessore 0,51 mm
Lunghezza complessiva: 22.86 m
Ampiezza complessiva: 1371.6 mm
La nuova tecnologia adesiva previene i danni al cliché
Descrizione:
Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1320 è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, giallo, da 0,51 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria. Tollera la contaminazione da inchiostro, consentendo una rimozione facile e pulita della piastra, e viene utilizzato per la combinazione di colori pieni e mezzatinta, con prevalenza delle immagini in mezzatinta.
Proprietà:
Nastro di montaggio giallo per fogli flexo con microcanali, 0,51 mm// Yellow mounting tape for flexo sheets with micro channels, 0.51mm
La pellicola protettiva crea microcanali su entrambi i lati del nastro.// La pellicola protettiva crea microcanali su entrambi i lati del nastro.
Mediamente morbido// Mediamente morbido
La pellicola protettiva crea microcanali su entrambi i lati del nastro adesivo. La griglia a forma di diamante consente all'aria intrappolata tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e il cliché di fuoriuscire. In questo modo si aumenta la produttività, si riducono i tempi di consegna e si evitano i difetti di stampa.// La pellicola protettiva crea microcanali su entrambi i lati del nastro. La griglia a forma di diamante consente all'aria intrappolata tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e il cliché di fuoriuscire. Questo aumenta la produttività, riduce i tempi di consegna ed evita i difetti di stampa.
Una nuova tecnologia adesiva evita i danni del cliché// Una nuova tecnologia adesiva evita i danni del cliché
La schiuma gialla corrisponde alla densità della schiuma medio-morbida// La schiuma gialla corrisponde alla densità della schiuma medio-morbida
La pellicola protettiva crea microcanali a forma di diamante nell'adesivo// La pellicola protettiva crea microcanali a forma di diamante nell'adesivo
Facile rimozione del cliché dal nastro per cliché senza residui di colla// Facile rimozione del cliché dal nastro per cliché senza residui di colla
Nota:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves