Kivitel:
Termék színe: sárga
Vastagság 0,51 mm
Teljes hossz: 22,86 m
Teljes szélesség: 1371,6 mm
Az új ragasztási technológia megakadályozza a klisé károsodását
Leírás:
A 3M™ Cushion-Mount™ Plus klisé szalag L1320 a fotopolimer klisék munkahengerekre történő felragasztására szolgál. 0,51mm mm vastag, nagy teljesítményű sárga kétoldalas ragasztószalagunk mikrocsatornával rendelkezik. Lehetővé teszi a klisé egyszerű és tiszta eltávolítását, még akkor is, ha tintafoltok vannak jelen, és kombinált nyomtatáshoz használják (több képernyővel, mint szilárd tónusú motívumokkal).
Jellemző:
Sárga ragasztószalag flexo lemezekhez mikrocsatornákkal, 0,51 mm// Sárga ragasztószalag flexo lemezekhez mikrocsatornákkal, 0,51 mm
A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán.// A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán.
közepesen lágy// közepesen lágy
A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.// A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.
Az új ragasztási technológia megakadályozza a klisé károsodását// Az új ragasztási technológia megakadályozza a klisé károsodását
A sárga hab közepes-puha habsűrűségnek felel meg// A sárga hab közepes-puha habsűrűségnek felel meg
A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban// A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban
A klisé könnyű szétszerelése a klisé szalagról ragasztóanyag-maradvány nélkül// A klisé könnyű szétszerelése a klisé szalagról ragasztóanyag-maradvány nélkül
Figyelem:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves