Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Spessore 0,51 mm
Lunghezza complessiva: 22.86 m
Ampiezza complessiva: 457 mm
La nuova tecnologia adesiva previene i danni al cliché
Descrizione:
Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1020 è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, bianco, da 0,51 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria e tollera la contaminazione da inchiostro, consentendo una rimozione facile e pulita della piastra. Viene utilizzato per i lavori di combinazione.
Proprietà:
Il nastro per il montaggio piastre, bianco, presenta la caratteristica del rilascio aria e tollera la contaminazione da inchiostro, consentendo una rimozione facile e pulita della piastra.
Spessore 0,51 mm
Densità standard
Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati
La nuova tecnologia applicata all'adesivo riduce i danni relativi alla piastra
La schiuma bianca è la densità standard (schiuma a media densità)// la schiuma bianca è la densità standard (schiuma a media densità)
La pellicola protettiva crea micro-canali a forma di diamante nell'adesivo// la pellicola protettiva crea micro-canali a forma di diamante nell'adesivo
Facile smontaggio del cliché dal nastro cliché senza residui adesivi/facile smontaggio del cliché dal nastro cliché senza residui adesivi
Il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o. Cilindri a pressione in acciaio// il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o.
Stampa flessografica, stampa flessografica// stampa flessografica, stampa flessografica
Nastro cliché espanso per la stampa flessografica
Nota:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves