3M™ Cushion-Mount™ Plus trak za montažo plošč L1020, bel, 457 mm x 23 m, 0,5 mm

Št. art.: 7100136273
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100136273
EAN/GTIN 05900422087625
Številka proizvajalca 7100136273

Opis

Izvedba:

Beli montažni trak za fleksotiskarske plošče z mikrokanali v lepilnem sloju, enostavno in čisto odstranjevanje klišeja, odporen na onesnaženje s črnilom
Debelina 0,51 mm
Standardna gostota
Zaščitna folija na obeh straneh lepilnega traku ustvarja mikrokanale. Mrežni vzorec v obliki romba omogoča uhajanje zraka, ujetega med trakom in valjem/rokavom ter med trakom in klišejem. To povečuje produktivnost, skrajšuje čas izdelave in preprečuje nastanek nepopolnosti v tisku.
Nova tehnologija lepljenja preprečuje poškodbe klišeja

Opis:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape L1020 se uporablja za enostavno namestitev fleksotiskarskih plošč na valje ali tulce. Nova tehnologija lepila, ki se uporablja na strani klišeja, omogoča odstranitev klišeja z manjšo silo, tudi če so fleksotiskarske plošče umazane (ostanki črnila). Lepilni trak L1020 omogoča visokokakovostno standardno kombinirano tiskanje s kombinacijo enobarvnih in poltonskih motivov v enakem razmerju. Naša zaščitna folija Easy Mount ustvarja mikrokanale na obeh straneh lepila. Mrežni vzorec v obliki romba ustvarja neprekinjeno in trajno mrežo mikrokanalov v lepilni foliji, ki omogočajo uhajanje zraka med lepilnim trakom in valjem/rokavom ter med lepilnim trakom in klišejem. Lepilo na strani (obrnjeni proti klišeju) z zaščitno folijo je bilo razvito posebej za fotopolimerne plošče. Med postopkom tiskanja ima veliko oprijemalno moč in omogoča, da tiskarsko ploščo po tiskanju enostavno odstranite. Lepilo na strani (obrnjeni proti cilindru) brez zaščitne folije je bilo razvito posebej za tiskanje cilindrov/rokavov. Zagotavlja, da se trak med montažo enostavno namesti in med demontažo čisto odstrani.

Lastnosti:

Beli montažni trak za fleksotiskarske plošče z mikrokanali v lepilni plasti, enostavno in čisto odstranjevanje klišeja, odporen na razlitje črnila; 0,50 mm// Beli montažni trak za fleksotiskarske plošče z mikrokanali v lepilni plasti, enostavno in čisto odstranjevanje klišeja, odporen na razlitje črnila; 0,50 mm
Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska// Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska
Z absorpcijo vibracij je mogoče povečati hitrost tiskanja brez poslabšanja kakovosti// Z absorpcijo vibracij je mogoče povečati hitrost tiskanja brez poslabšanja kakovosti
Zaščitna folija ustvarja mikrokanale na obeh straneh traku. Mrežni vzorec v obliki romba omogoča uhajanje zraka, ujetega med trakom in valjem/rokavom ter med trakom in klišejem. To povečuje produktivnost, skrajšuje čas izdelave in preprečuje napake pri tiskanju.// Zaščitna folija ustvarja mikrokanale na obeh straneh traku. Mrežni vzorec v obliki romba omogoča uhajanje zraka, ujetega med trakom in valjem/rokavom ter med trakom in klišejem. To povečuje produktivnost, skrajšuje čas izdelave in preprečuje nastanek nepopolnosti v tisku.
Nova tehnologija lepljenja preprečuje škodo zaradi klišejev// Nova tehnologija lepljenja preprečuje škodo zaradi klišejev
Bela pena ustreza standardni gostoti (pena srednje gostote)// Bela pena ustreza standardni gostoti (pena srednje gostote)
Zaščitna folija v lepilu ustvari mikrokanale v obliki romba// Zaščitna folija v lepilu ustvari mikrokanale v obliki romba
Enostavno odstranjevanje klišeja s traku za klišeje brez ostankov lepila// Enostavno odstranjevanje klišeja s traku za klišeje brez ostankov lepila
Trak za pritrditev plošče je mogoče čisto odstraniti iz tulca ali jeklenega odtisnega valja// Trak za pritrditev plošče je mogoče čisto odstraniti iz tulca ali jeklenega odtisnega valja.
Fleksotisk, fleksotiskalnik// Fleksotisk, fleksotiskalnik
Penasti trak za montažo plošč za fleksotisk

Opomba:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves