Esecuzione:
Colore prodotto: Beige
Per uso interno
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 48 mm
Facile da etichettare.
Descrizione:
Il nastro 3M™ 101E è un nastro per mascheratura economico e generico. Ideale per mascherature di vernici non critiche, ma anche per raggruppamento, sigillatura, fissaggio e altre applicazioni.
Proprietà:
Nastro per mascheratura affidabile per applicazioni leggere generiche// Nastro per mascheratura affidabile per applicazioni leggere generiche
Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di superfici// Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di superfici
Facile da sovrascrivere per etichettatura// Facile da sovrascrivere per etichettatura
Intervallo della temperatura di utilizzo fino a 30 °C// Intervallo della temperatura di utilizzo fino a 30 °C
Progettato per uso interno// Progettato per uso interno
Nota:
Applicazioni di verniciatura a temperatura ambiente a breve termine per uso generale
Applicazioni leggere
Mascheratura per applicazioni di sigillatura giunti
Utilizzare per il fissaggio e l'attacco temporanei
Marcatura di etichette