Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M™ 101E, Beige, 48 mm x 50 m

Réf.: 7100135720
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100135720
EAN / GTIN 04046719937677
Réf. fabricant 7100135720
Article hors catalogue L01130 104564
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,12mm, ce ruban est conçu pour un usage général (maintien temporaire, masquage peinture sans cuisson …)

Caractéristique(s):

  • Couleur: Brun
  • Épaisseur totale [mm]: 0,115
  • Support: Papier crêpé
  • Type d'adhésif: Caoutchouc
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 5,0
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 89
  • Allongement à la rupture: 8 %
  • Plage de température: 60 °C / 1 h

Avantage(s):

  • Convient pour un large éventail d'applications professionnelles
  • Conformable pour réalisation de courbes
  • Température ambiante
  • Ruban de masquage d'usage général

Recommandation(s):

  • Pour les applications générales de masquage de peinture et d'étanchéité de courte durée à température ambiante
  • Applications légères
  • Masquage pour des applications d'étanchéité de joints
  • Fixation ou maintien temporaire
  • Étiquetage