• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sistema di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ3870, Nero, 12.5 mm x 41 m, 6.1 mm

Codice art.: 7100108725
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100108725
EAN / GTIN 04054596227026
Codice del produttore 7100108725
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

L'eccezionale sistema di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ3870 consente fino a 1.000 cicli di apertura e chiusura prima di perdere il 50% della resistenza alla trazione originale per un accesso e un riposizionamento ripetuti. Le testine a fungo scorrono facilmente una sopra l'altra, permettendo di posizionare le parti prima di bloccarle in posizione con una presa salda. Questi sistemi di fissaggio sono invisibili dopo l'applicazione e lasciano inalterata la superficie, per creare un aspetto finale uniforme e pulito. Il dispositivo di fissaggio in poliolefina con una densità di steli di tipo 250 si accoppia con il tipo 170, 250 o 400 offrendo all'utente la possibilità di scegliere una resistenza alla chiusura diversa a seconda delle applicazioni.

Le applicazioni consigliate sono l'industria generale, i trasporti, i veicoli speciali, l'imballaggio militare medico, gli espositori per punti vendita, le mostre, l'elettronica, l'edilizia, i mobili e le operazioni di riparazione e manutenzione (MRO).

Questo dispositivo di fissaggio è supportato da un adesivo acrilico modificato che si lega a molte materie plastiche (polietilene, acrilico, policarbonato e ABS), vernici a polvere e materiali con energia superficiale medio-bassa con poca o nessuna preparazione della superficie.

Senti lo scatto
″Scatto″ è la parola che meglio definisce l'ampia linea di prodotti Dual Lock™ di 3M. Ecco come funziona: quando due parti del sistema di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ vengono premute tra loro, gli steli si flettono e le testine a fungo scorrono una accanto all'altra. Dopo aver superato le testine a fungo sulla parte opposta abbinata, gli steli scattano nella posizione originale, incastrandosi con le testine opposte. Ascolta lo scatto udibile che segnala che il dispositivo di fissaggio è agganciato. Il fissaggio che si forma può essere efficace quanto quello di viti o rivetti, ma si separa facilmente in caso di riposizionamento. I dispositivi di fissaggio richiudibili 3M Dual Lock sono ampiamente utilizzati nei mercati dei trasporti, dell'elettronica, delle attrezzature aziendali, dei macchinari, della medicina e della segnaletica e degli espositori.

Dimentica le viti
Il fissaggio è forte ma facilmente staccabile; basta separare steli e testine per sganciare e riattaccarli in base alle necessità. In questo modo il prodotto offre una chiusura forte e nascosta con la comodità di molteplici aperture e chiusure, così potrai dimenticare viti, rivetti, ganci, bulloni, cerniere e altri antiestetici metodi di fissaggio. In breve, questo prodotto è un dispositivo di fissaggio esteticamente gradevole che non compromette la forza di fissaggio; infatti il modello SJ3870 è circa cinque volte più resistente alla trazione rispetto ai dispositivi di fissaggio 3M™ Hook and Loop utilizzati in applicazioni simili. In molti casi, questo metodo di fissaggio consente all'utente anche di risparmiare denaro, perché viene utilizzata una minore quantità di materiale. Inoltre, non è necessario praticare fori che potrebbero indebolire il pezzo o il substrato e non servono strumenti per assemblare e smontare il pezzo.

Aspettati più opzioni per proteggere, fissare e collegare le superfici: i dispositivi di fissaggio richiudibili 3M Dual Lock offrono un'installazione rapida e un fissaggio ad alta resistenza, ma si possono aprire con la stessa facilità delle cerniere. La flessibilità funzionale, l'estetica di qualità superiore, il peso ridotto e il risparmio sui costi di manodopera e installazione rendono gli innovativi dispositivi di fissaggio 3M una soluzione diffusa ed efficace.

Vantaggi:

  • L'installazione a scatto consente di sostituire viti, chiodi, moschettoni e rivetti
  • Resistenza alla trazione cinque volte maggiore rispetto ai tradizionali sistemi di fissaggio a uncini e asole
  • Resistente: fino a 1.000 aperture e chiusure prima di perdere il 50% della resistenza alla trazione originale
  • Presenta un'eccellente resistenza al calore fino a una temperatura di 82 °C
  • Testine di interblocco nere a forma di fungo (densità di steli pari a 250 per 6,5 cm²)
  • Resistente all'umidità e ai raggi UV
  • Aiuta a ridurre le vibrazioni
  • Adatto all'utilizzo in ambienti sia interni che esterni

Raccomandazioni:

  • Attacco pannello e piastra di copertura
  • Segnaletica interna
  • Finiture decorative
  • Partizioni d'ufficio
  • Applicazione grafica
  • Pannelli d'accesso
  • Veicoli speciali (accessori interni)