• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Polish di lucidatura 3M™ Perfect-it™, 1 l, 09376

Codice art.: 7100095152
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100095152
EAN / GTIN 04054596172999
Codice del produttore 7100095152
Numero-L L01130 109277
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il polish antialoni 3M™ Perfect‐It™ rimuove in modo efficiente le imperfezioni prodotte dalle paste abrasive e offre una finitura ultra-brillante. Usa il nostro polish con i tamponi in spugna 3M™ Perfect‐It™ per eliminare rapidamente e facilmente le imperfezioni e ottenere una finitura eccezionale. Il nostro polish è semplice da usare e si pulisce in modo rapido ed efficiente.

Vantaggi:

  • Polish abrasivo antialoni
  • Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e difetti leggeri dalle superfici
  • Pratico da applicare e facile da pulire
  • Per uso professionale nelle carrozzerie