Esecuzione:
Disco flessibile per la pulizia grossolana per applicazioni di pulizia universali
Vello in fibra di nylon
Ideale per la lavorazione di sporco superficiale pesante e rivestimenti
Struttura aperta del vello
Nessun distacco delle singole parti
Descrizione:
Il disco di pulizia e scrostatura Scotch-Brite™ è un disco a rete aperta di grado extra ruvido progettato per pulire efficacemente le saldature, per rimuovere la ruggine e scrostare la vernice. La struttura aperta e le aggressive proprietà abrasive creano un disco dal funzionamento uniforme che resiste al carico quando si rimuovono rivestimenti morbidi.
Proprietà:
Grazie alla larghezza limitata, riesce a raggiungere gli angoli per una pulizia, scrostatura e preparazione delle superfici completa
Copre una superficie maggiore rispetto alle spazzole con fili metallici
Il carburo di silicio di grado extra ruvido offre un taglio aggressivo e lascia una migliore finitura rispetto alle spazzole con fili metallici
La resistenza al carico e al calore consente un uso prolungato e risultati di finitura costanti per tutta la durata del disco
Il materiale della rete non tessuta e resistente alle sbavature offre un'usura uniforme per tutta la durata del disco
Il materiale resistente allo sporco, in tessuto-non-tessuto fornisce un'usura uniforme per l'intera durata del disco
Nota:
Rimozione di saldature, ruggine e vernice in numerose applicazioni
Rimuovere la contaminazione superficiale pesante e i rivestimenti
Rimozione della ruggine, rimozione della vernice, pulizia delle saldature
Utilizzato su un'ampia area