Exécution:
Disque de nettoyage grossier flexible pour des applications de nettoyage universelles
Non-tissé en fibres de nylon
Idéal pour le traitement de salissures et de revêtements de surface importants
Structure ouverte du non-tissé
Pas de détachement de pièces individuelles
Description:
Le disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ Clean and Strip est conçu pour nettoyer efficacement les soudures, enlever la rouille et la peinture. Nos disques à très gros grain, dotés d’une structure aérée, sont résistants à l’encrassement et idéaux pour l’enlèvement de revêtements souples.
Caractéristique(s):
Ils permettent d’accéder aux zones les plus difficiles pour un nettoyage complet, un décapage et une préparation de surface
Ils couvrent une surface plus grande que les brosses métalliques
Composés d’un carbure de silicium à très gros grain pour un pouvoir de coupe plus agressif et une finition plus fine qu’avec les brosses métalliques
La résistance à l’encrassement et à la chaleur permet un usage prolongé, garantissant des résultats de finition reproductibles pendant toute la durée utile du disque
Le matériau non tissé résistant aux salissures garantit une usure uniforme du disque pendant toute sa durée utile
Conçu pour une utilisation à plat sur les meuleuses meulleuse d '
Remarque(s):
Rectification de soudures, décapage de rouille et élimination de peinture nécessaires pour une grande variété d'applications
Eliminer la contamination et les revêtements superficiels lourds
Dérouille, décapage de peinture, nettoyage des soudures
Utilisé sur une large zone