• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scotch-Brite™ Spazzola lamellare montata su perno PF-ZS, A MED, 50 mm x 25 mm x 6 mm

Codice art.: 7100093982
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100093982
EAN / GTIN 04054596535947
Codice del produttore 7100093982
Numero-L L51710 47
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza la spazzola lamellare montata su perno Scotch-Brite™ per fornire una finitura uniforme su una vasta gamma di pezzi lavorati, senza lasciare increspature. La rigatura opaca fine offerta dalle nostre spazzole lamellari montate su perno produce una finitura più fine rispetto ad una ruota combinata.

Vantaggi:

  • Con una rigatura opaca fine che produce una finitura più fine di una ruota combinata
  • Progettata per l'uso su tutti i metalli
  • Offre una finitura uniforme ai pezzi lavorati senza lasciare increspature
  • Adatta per sbavatura leggera

Raccomandazioni:

  • Offre una finitura uniforme su una vasta gamma di pezzi lavorati in metallo