Esecuzione:
Straight shaft die grinder designed to be used with various 3M products such as 3M™ Cartridge Rolls and 3M™ Even Run Bands
Handles heavyweight applications such as stock removal
Precision-balanced steel motor reduces vibration for greater efficiency and operator comfort
3M™ Gripping Material on the body reduces vibration and enables operator to maintain a secure grip with less effort
Ideal for heavy-duty applications such as stock removal
Descrizione:
Gestisci le applicazioni con carico elevato come l'asportazione del truciolo, riduci le vibrazioni e aumenta il comfort dell'operatore con la smerigliatrice dritta 3M™. Le nostre smerigliatrici sono utensili con alberino dritto dotati di motore in acciaio bilanciato con precisione che riduce le vibrazioni e il peso, mentre il materiale aderente 3M™ sul corpo riduce le vibrazioni e consente una presa sicura. Le smerigliatrici tollerano le applicazioni con carico elevato come l'asportazione del truciolo e sono progettate per essere usate con vari prodotti 3M, ad esempio gli spiraband 3M™ e gli even run band 3M™.
Vantaggi:
- Smerigliatrice dritta, con alberino dritto, progettata per essere usata con vari prodotti 3M come gli spiraband 3M™ e gli even run band 3M™
- Tollera applicazioni gravose come l'asportazione del truciolo
- Il motore in acciaio, bilanciato con precisione, riduce le vibrazioni per una maggiore efficienza e un maggiore comfort dell'operatore
- Il materiale aderente 3M™ sul corpo riduce le vibrazioni e consente all'operatore di mantenere una presa sicura con minore sforzo.
- Ideale per applicazioni gravose come l'asportazione del truciolo
- Alta velocità e coppia elevata
- Materiale aderente 3M™ Greptile™ per una presa sicura con minore sforzo
- Funzioni di sicurezza incorporate
- Fornita con una pinza da 6 mm
Raccomandazioni:
- Da utilizzare per applicazioni gravose come l'asportazione del truciolo