• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Inserti di prova con sonda, scatola da 50 paia, 393-2000-50

Codice art.: 7100069736
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100069736
EAN / GTIN 10080529190731
Codice del produttore 7100069736
Numero-L L01130 104003
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Questi inserti auricolari di prova sono modificati con sonda per poter essere utilizzati durante i Fit Test degli inserti auricolari con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ e consentono di condurre test di inserti auricolari Yellow Neons e inserti auricolari rilevabili al metal detector 3M™ E-A-Rsoft™.

Vantaggi:

  • Questi inserti auricolari di prova sono modificati con una sonda per l'uso durante Fit Test con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™.
  • 50 paia per confezione
  • I prodotti 3M™ Sicurezza sul Lavoro sono solo per uso professionale
  • Gli inserti auricolari di prova con sonda 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ sono adatti per testare gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ e gli inserti auricolari rilevabili al metal detector 3M™ E-A-Rsoft™