• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ PELTOR™ Nastro di protezione per microfono, rotolo da 5 m, nero, HYM1000

Codice art.: 7100064281
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100064281
EAN / GTIN 07318640002128
Codice del produttore 7100064281
Numero-L L01130 6
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il marchio 3M™ PELTOR™ è un rispettato leader globale nella protezione acustica e nelle soluzioni di comunicazione. Con stabilimenti di produzione in diversi paesi, inclusi gli Stati Uniti, 3M PELTOR fornisce soluzioni innovative a numerosi settori in tutto il mondo, tra cui squadre militari tattiche d'élite e forze dell'ordine. Il marchio PELTOR è progettato per resistere anche in ambienti di lavoro estremi. Per scoprire in che modo le soluzioni di comunicazione con protezione acustica PELTOR possono aiutare a proteggere i lavoratori, promuovendo al contempo la produttività, contattaci oggi stesso.

Vantaggi:

  • Il nastro monouso protegge il microfono dalla polvere e da altre sostanze contaminanti
  • Nastro adesivo in lattice
  • Facile e rapido da applicare
  • Parti di ricambio originali 3M™ PELTOR™

Raccomandazioni:

  • Questo nastro consente di evitare che polvere e altri agenti contaminanti si depositino sul microfono