Esecuzione:
Il tessuto riflettente aiuta a migliorare la visibilità dell'operatore durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità
Può essere utilizzato per indumenti protettivi ignifughi in conformità alla norma EN 469
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 25.4 mm
Descrizione:
Telo riflettente 3M™ Scotchlite™ 8935 colore argento con elevati valori di riflessione per i capi d'abbigliamento ad alta visibilità, in particolare per gli indumenti ignifughi e antincendio.
Proprietà:
Il tessuto riflettente contribuisce a migliorare la visibilità di chi lo indossa di notte o in condizioni di scarsa visibilità.
Può essere utilizzato per indumenti protettivi ignifughi in conformità alla norma EN 469.
Ottima lavabilità nel lavaggio domestico a 60° C
Adatto per l'uso su tessuti delicati che possono essere lavati solo a secco
Nota:
Per gli indumenti di segnalazione, in particolare per quelli dei vigili del fuoco e per gli indumenti da lavoro ignifughi