3M™ Scotchlite™ odsevni material 8935, srebrn, 25,4 mm x 50 m

Št. art.: 7100050672
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 9 Kosov
  • Koraki naročila: 9 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100050672
EAN/GTIN 04046719956210
Številka proizvajalca 7100050672

Opis

Izvedba:

Odsevna tkanina pomaga izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali v pogojih slabe vidljivosti.
Lahko se uporablja za zaščitna oblačila, ki zavirajo gorenje v skladu s standardom EN 469
Skupna dolžina: 50 m
Skupna širina: 25,4 mm

Opis:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8935 z visokimi vrednostmi odbojnosti za ognjeodporna oblačila visoke vidljivosti pri nizki obremenitvi.

Lastnosti:

Odsevna tkanina pripomore k boljši vidljivosti uporabnika ponoči ali v pogojih slabše vidljivosti.
Uporablja se lahko za ognjevarna zaščitna oblačila v skladu s standardom EN 469.
Zelo dobra pralna sposobnost v gospodinjskem perilu pri 60° C
Primerno za uporabo na občutljivih tkaninah, ki se lahko čistijo le v suhem čistilniku

Opomba:

Za opozorilna oblačila, zlasti gasilska oblačila in negorljiva delovna oblačila.