• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dispenser 3M™ PPS™, per coperchi large, standard, midi, 16299

Codice art.: 7100042072
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100042072
EAN / GTIN 00051131162990
Codice del produttore 7100042072
Numero-L L01130 109053
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

3M™ PPS™ Dispenser per coperchi e liner è installabile a parete e mette facilmente a disposizione il materiale necessario come coperchi e liner per 3M™ PPS™ e 3M™ PPS™ serie 2.0 Sistema di verniciatura. Questo accessorio eroga comodamente i materiali necessari uno alla volta, facendo in modo che il materiale restante rimanga pulito e al sicuro da contaminazioni. La funzione di accesso per il caricamento dall'alto è di estrema praticità per il rifornimento di materiali.

Vantaggi:

  • Eroga i materiali necessari per 3M™ PPS™ Sistema di verniciatura.
  • Accesso dall'alto per rifornirsi facilmente
  • Mantiene tutto pulito, in ordine, organizzato e incontaminato
  • Questo prodotto può essere usato con i prodotti 3M™ PPS™ e 3M™ PPS™ serie 2.0.