• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ruota compressa EXL XL-UW Scotch-Brite™

Codice art.: 7100038906
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 40 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 40 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100038906
EAN / GTIN 50048011185069
Codice del produttore 7100038906
Numero-L L51710 1538
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza la ruota compressa Scotch-Brite™ EXL per creare bordi puliti senza sbavature, riducendo al contempo le attività di preparazione e pulizia. Le nostre ruote sono progettate per offrire prestazioni ottimali con una smerigliatrice dritta, riducendo al minimo l'accumulo di calore durante l'uso. Ciò le rende ideali per l'uso su materiali sensibili al calore. Sono riempite di minerali abrasivi per levigare rapidamente i bordi di pezzi in metallo o plastica e composti. Disponibile con strato in ossido di alluminio con grana Fine, Medium, Coarse ed Extra Coarse e con strato di carburo di silicio con grana Very Fine e Fine. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la lavorazione delle superfici, dotati di granuli abrasivi incorporati in una trama di fibre in tessuto-non-tessuto. La combinazione di abrasivo e tessuto-non-tessuto, crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. In questo modo, preserva la capacità di taglio del minerale abrasivo, limitando l'intasamento delle fibre.

Vantaggi:

  • Il bordo della ruota può essere preparato per operazioni di sbavatura, finitura e lucidatura di tutte le leghe di metallo e molti materiali in plastica e compositi
  • Struttura robusta, stratificata e compressa per l'utilizzo in senso sia orario che antiorario
  • Densità e grane vanno da morbide e conformabili a dure e aggressive, per essere utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni
  • Produce meno sbavature, assicurando superfici più pulite e riducendo le fasi di preparazione
  • Riduce al minimo l'accumulo di calore per limitare l'impatto su materiali sensibili al calore

Raccomandazioni:

  • Leviga, sbava e rifinisce i bordi delle leghe metalliche, così come di molti compositi plastici