• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Speedglas™ Barre distanziatrici per filtri per saldatura Serie 9100, 9100X/9100XX/9100XXi, 531100

Codice art.: 7100031782
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Maschera per saldature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100031782
EAN / GTIN 04046719868582
Codice del produttore 7100031782
Numero-L L01130 103474
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Assicurarsi che il filtro per saldatura fornisca una protezione ottimale e un Clarity ottico con la barra distanziatrice del filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ 531100.

La nostra parte di ricambio sostituisce i distanziali usurati o danneggiati e aiuta a evitare graffi sui filtri di saldatura più grandi (9100X/9100XX/9100xxi) quando si solleva la maschera a casco per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100-QR. Controllare regolarmente l'apparecchiatura per aumentare la durata di Service.

Vantaggi:

  • Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, è bene controllare di frequente l'apparecchiatura.
  • Sostituire le parti usurate o danneggiate.

Raccomandazioni:

  • Adatto per applicazioni di saldatura