Esecuzione:
Colore prodotto: Marroncino
Il supporto ingegnerizzato 3M sigilla i fori dei chiodi e delle graffette per prevenire la penetrazione dell'umidità (conforme ad ASTM 1970).
Nel calore estivo, l'adesivo non si scioglie e non si macchia
Ampiezza complessiva: 60 mm
Sigillatura dei chiodi prima e dopo il ciclo termico
Descrizione:
Il Nastro flessibile con tenuta d'aria 8068E - FAST G3M™ è un nastro resistente ad aria, vapore, umidità e acqua con adesivo in acrilico resistente e altamente sensibile alla pressione dotato di rete di rinforzo. Si tratta di un nastro auto-sigillante. È possibile strapparlo manualmente e utilizzarlo in molte applicazioni per edilizia e costruzioni.
Proprietà:
Resiste all'esposizione ai raggi UV fino a 6 mesi
Film brevettato in grado di sigillare le aree attorno a chiodi e punti metallici per impedire la penetrazione dell'umidità (test ASTM 1970 superato).
Anche con il caldo estivo, l'adesivo non si scioglie né macchia
Testato per la compatibilità con i materiali da costruzione da ″ift Rosenheim″
Supera la sigillatura del chiodo prima e dopo il ciclo termico
traslucido// traslucido
Nota:
Use for a variety of building and construction applications