Exécution:
Couleur du produit: Brun
Le film support développé par 3M scelle les trous des clous et des agrafes afin d'éviter la pénétration d'humidité (conforme à la norme ASTM 1970).
Dans la chaleur de l'été, l'adhésif ne fond pas et ne forme pas de taches.
Largeur totale: 60 mm
Etanchéité des clous avant et après une sollicitation thermique alternée
Description:
Le ruban 3M™ FAST-G renforcé est un rubans d'étanchéité à l'air et à l'eau performant, renforcé d'une toile et à très forte adhésion sur de multiples surfaces sans primaire.
Caractéristique(s):
Adhésif avec un tack élevé permettant le collage sur une grande variété de supports tels que le béton, l’aluminium anodisé, l’acier galvanisé, le pl tre, le contreplaqué sans utilisation de primaire.// Adhésif avec un tack élevé permettant le collage sur une grande variété de supports tels que le béton, l’aluminium anodisé, l’acier galvanisé, le plâtre, le contreplaqué sans utilisation de primaire.
Support renforcé des rubans pour une grande résistance et une réduction de l’allongement lors du déroulement.// Support renforcé des rubans pour une grande résistance et une réduction de l’allongement lors du déroulement.
Application possible de -20°C à +50°C// Application possible de -20°C à +50°C
Résistance aux UV jusqu’à 12 mois// Résistance aux UV jusqu’à 12 mois
Adhère autour des clous avant et après le cycle thermique// Adhère autour des clous avant et après le cycle thermique
translucide// translucide
Remarque(s):
Use for a variety of building and construction applications