• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ruota per sbavatura Scotch-Brite™ EXL XL-WL

Codice art.: 7100025746
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100025746
EAN / GTIN 00048011603148
Codice del produttore 7100025746
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La ruota per sbavatura Scotch-Brite™ EXL presenta una consistenza densa e dura che permette di eseguire rapidamente operazioni di sbavatura, finitura e lucidatura su tutti i tipi di metalli, materiali compositi e vetro e lascia una superficie liscia e pulita. Le nostre ruote per sbavatura Scotch-Brite™ EXL sono conformabili e quindi ideali per la sbavatura di parti stampate o tagliate a laser e per la finitura dopo la levigatura a nastro. Un esclusiva cosparsione della resina consente di ridurre le sbavature e i tempi di pulizia e preparazione. La costruzione convoluta e l'usura pulita ed uniforme consentono l'utilizzo fluido di queste ruote e permettono all'operatore di ottenere una finitura professionale, con una fatica minima. Il materiale Scotch-Brite™ non si surriscalda e consente l'usura uniforme di queste ruote, mentre viene costantemente esposto nuovo materiale abrasivo; ciò rende queste ruote la scelta ottimale sui substrati sensibili al calore. La durezza di queste ruote ne prolunga la vita utile. Disponibili in carburo di silicio o ossido di alluminio. Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto affilato e generalmente utilizzato nelle applicazioni a bassa pressione, come la finitura e la preparazione alla verniciatura. L'ossido di alluminio è un minerale duro ed a blocchi, che assicura un'elevata velocità di taglio e una lunga durata. Mentre il carburo di silicio si spezza più rapidamente rispetto all'ossido di alluminio, produce una finitura più fine. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la lavorazione delle superfici, dotati di granuli abrasivi incorporati in una trama di fibre in tessuto-non-tessuto. La combinazione di abrasivo e tessuto-non-tessuto crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutto il ciclo di vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. In questo modo, preserva la capacità di taglio del minerale abrasivo, limitando l'intasamento delle fibre.

Vantaggi:

  • Ruota solida, densa e conformabile che produce una finitura professionale senza scavare, danneggiare o distorcere il pezzo lavorato
  • Efficace su tutti i tipi di compositi di metallo e vetro, con la possibilità di svolgere più attività con una sola ruota
  • La costruzione convoluta consente un utilizzo fluido della ruota e produce una finitura uniforme di livello superiore
  • Il sistema esclusivo in resina riduce al minimo le sbavature consentendo di diminuire il tempo impiegato per la pulitura delle superfici
  • Riduce al minimo l'accumulo di calore per limitare il rischio di bruciatura e deformazione dei substrati sensibili al calore

Raccomandazioni:

  • Permette operazioni di sbavatura, finitura e lucidatura su tutti i tipi di metalli, materiali compositi e vetro, lasciando una superficie liscia e pulita