• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting 4090, White, 1220 mm x 45.72 m

Codice art.: 7100004113
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 7100004113
EAN / GTIN 58887719326372
Codice del produttore 7100004113
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La pellicola autoadesiva è costituita da microprismi a tecnologia full-cube a massima resa fotometrica sia alle lunghe sia alle medie/corte distanze. Progettata per l'utilizzo sia in autostrada che in ambienti urbani, DG³ ha un'eccezionale angolarità di osservazione e garantisce un'ottima visibilità dei segnali stradali a tutte le distanze e in tutte le condizioni meteorologiche e di luce sia diurna che notturna. Approvata per la produzione di segnaletica verticale permanente, mediante Benestare Tecnico Europeo ETA, Classi R3A e R3B, e marcata CE. Garantita 12 anni.

Vantaggi:

  • Veicoli di diverse dimensioni, dall'auto ai SUV ai camion, creano al conducente angoli di osservazione significativamente diversi.
  • I segnali stradali realizzati con la pellicola riflettente 3M™ Diamond Grade™ DG³ Prismatic sono ben visibili da tutti gli utenti della strada
  • La vita utile garantita (12 anni) riduce al minimo i costi di sostituzione e smaltimento del segnale
  • Massima capacità riflettente, durata e luminosità
  • Flessibilità e facilità di utilizzo
  • Adesivo sensibile alla pressione
  • Liner facilmente removibile
  • Il prodotto viene realizzato con strati di laminato di materiale con il minimo uso di solventi o emissioni.
  • Il processo di produzione della pellicola prismatica è anche molto più ecosostenibile rispetto a quello della pellicola riflettente a microsfere.
  • Le emissioni di VOC (Composti Organici Volatili) sono ridotte del 97%, il consumo di energia del 77% e i rifiuti solidi del 46% rispetto alla produzione di pellicole a microsfere.

Raccomandazioni:

  • Cantieri edili