3M™ Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting 4090, White, 914 mm x 45.72 m

Codice art.: 7100004107
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100004107
EAN / GTIN 58887719326365
Codice del produttore 7100004107
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La pellicola autoadesiva è costituita da microprismi a tecnologia full-cube a massima resa fotometrica sia alle lunghe sia alle medie/corte distanze. Progettata per l'utilizzo sia in autostrada che in ambienti urbani, DG³ ha un'eccezionale angolarità di osservazione e garantisce un'ottima visibilità dei segnali stradali a tutte le distanze e in tutte le condizioni meteorologiche e di luce sia diurna che notturna. Approvata per la produzione di segnaletica verticale permanente, mediante Benestare Tecnico Europeo ETA, Classi R3A e R3B, e marcata CE. Garantita 12 anni.

Vantaggi:

  • Veicoli di diverse dimensioni, dall'auto ai SUV ai camion, creano al conducente angoli di osservazione significativamente diversi.
  • I segnali stradali realizzati con la pellicola riflettente 3M™ Diamond Grade™ DG³ Prismatic sono ben visibili da tutti gli utenti della strada
  • La vita utile garantita (12 anni) riduce al minimo i costi di sostituzione e smaltimento del segnale
  • Massima capacità riflettente, durata e luminosità
  • Flessibilità e facilità di utilizzo
  • Adesivo sensibile alla pressione
  • Liner facilmente removibile
  • Il prodotto viene realizzato con strati di laminato di materiale con il minimo uso di solventi o emissioni.
  • Il processo di produzione della pellicola prismatica è anche molto più ecosostenibile rispetto a quello della pellicola riflettente a microsfere.
  • Le emissioni di VOC (Composti Organici Volatili) sono ridotte del 97%, il consumo di energia del 77% e i rifiuti solidi del 46% rispetto alla produzione di pellicole a microsfere.

Raccomandazioni:

  • Cantieri edili

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello