3M™ Tartan™ Nastro rinforzato Filament 8954, Trasparente, 1352 mm x 50 m, 0.125 mm

Codice art.: 7100003930
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100003930
EAN / GTIN 08021684622731
Codice del produttore 7100003930

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Alta resistenza all'abrasione e all'umidità
Alta resistenza allo strappo in direzione longitudinale e trasversale
Ampiezza complessiva: 1350 mm
Molto adatto per il bundling dei pacchetti

Descrizione:

Nastro di uso generico formato da un supporto in polipropilene monoorientato rinforzato con fibre di vetro bi-direzionali

Proprietà:

Supporto trasparente resiste ottimamente all’umidità, all’abrasione e alla rilegatura.
Resistenza allo strappo in direzione della macchina e trasversale
Buona aderenza iniziale alla maggior parte delle superfici
Resiste a intaccature, abrasioni, umidità e rigature
La trasparenza offre una chiara visibilità delle grafiche, stampe e illustazioni della scatola

Nota:

Raggruppamento di prodotti medio-leggeri
Chiusura scatole e rinforzo
Reggiatura
Chiusura e pallettizzazione