Tartan™ filament szalag 8954, átlátszó, 1,35 m x 50 m, 0,125 mm, 1,35 m x 50 m, 0,125 mm

Cikkszám: 7100003930
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100003930
EAN / GTIN 08021684622731
Gyártó száma 7100003930

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Magas kopásállóság- és nedvességállóság
Nagy szakadásállóság hosszanti és keresztirányú irányban
Teljes szélesség: 1350 mm
Nagyon jól alkalmas csomagok kötegelésére

Leírás:

A TARTASE™ ragasztószalag 8954 egy szabványos filament ragasztószalag, ScotchPro™ polipropilén fóliával és szintetikus gumi ragasztóval. Az üvegszál megerősítése hosszanti és keresztirányú irányban jelentősen növeli a ragasztószalag szakadásállóságát.

Jellemző:

Üvegszálas megerősítés// Üvegszálas megerősítés
Magas kopásállóság- és nedvességállóság// Magas kopásállóság- és nedvességállóság
Nagy szakadásállóság hosszanti és keresztirányú irányban// Nagy szakadásállóság hosszanti és keresztirányú irányban
Keresztszövött szövet// Keresztszövött szövet
Nagyon jól alkalmas csomagok kötegelésére// Nagyon jól alkalmas csomagok kötegelésére

Figyelem:

Veszélyes áruk csomagolásához
Nehéz csomagoláshoz
Hevederek/rögzítések
Zárás és raklapozás