{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Scatola | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | blu | |
| Regolabilità del valore di soglia | Es. non regolabile | |
| Unità di misura coppia | cNm | |
| Coppia min., cNm | 20 | |
| Momento torcente max., cNm | 100 | |
| Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
| Attacco per bit, attacco per bit | D 6,3 | |
| Dimensione, attacco per bit | 1/4 pollici | |
| Unità di misura suddivisione scala | cNm | |
| Suddivisione scala, 1 tacca | 5 cNm | |
| Unità di misura della coppia | cNm; lbf in; ozf in | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio lunga meccanica | |
| Tipo di prodotto | Giraviti dinamometrici | |
| Direzione di serraggio | Destra-sinistra | |
| Forma di connessione | attacco per bit | |
| Metrologia | es. meccanica | |
| Funzioni di misura | Coppia | |
| Visualizzazione | es. analogica | |
| Precisione della coppia in senso orario | 6 % | |
| Precisione della coppia in senso antiorario | 6 % | |
| Certificato di collaudo del produttore | sì | |
| Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
| Lunghezza complessiva L | 178 mm |
| Codice articolo | 7096460 | |
| EAN / GTIN | 4002805758106 | |
| Codice del produttore | 7096460 | |
| Numero-L | L60160 2488 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |