• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza con ganasce a forcella, Lunghezza complessiva: 280mm

Codice art.: 709501 280
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
394 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 280 mm
Apertura per tubi 10 mm - 70 mm
Apertura per tubi 2/5 – 2.3/4 pollici
Apertura a 90 mm
Superficie di presa superiore sagomate
Esecuzione ganasce a U - sagomate
Appoggio Appoggio a tre punti
Materiale pinza Acciaio per molle
Materiale superfici di presa Acciaio al cromo-vanadio
Superficie nichelate
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 709501 280
EAN / GTIN 4062406241070
Codice del produttore 709501 280
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce a U; quelle superiori sono sagomate per il serraggio sicuro su tre punti di tubi e altri corpi tondi. Corpo robusto in acciaio per molle. Pinza completamente nichelata.

Uso:

Per il serraggio centrato durante la saldatura di tubi o tondini.

Materiale:

Ganasce in acciaio al cromo-vanadio.

Ricambi:

Molla di ricambio n. art. 708301 Dim. 10.

Download & documenti

Prodotti correlati