• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza con ganasce lunghe, Lunghezza complessiva: 135mm

Codice art.: 708401 135
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.109 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 135 mm
Lunghezza griffe 40 mm
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 708401 135
EAN / GTIN 4062406240356
Codice del produttore 708401 135
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce lunghe e sottili con superfici di presa zigrinate. Pressione di serraggio regolabile, pinza completamente nichelata.

Uso:

Per il fissaggio di minuterie e microcomponenti (spessore ganasce alla punta ca. 4 mm).

Materiale:

Ganasce in acciaio bonificato di alta qualità.

Ricambi:

Molla di ricambio n. art. 708301 Dim. 4, 5 e 7.