• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza automatica, autoregolante, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 708251 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
372 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza griffe 24 mm
Apertura 32 mm
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 708251 160
EAN / GTIN 4062406124694
Codice del produttore 708251 160
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Regolazione automatica alla rispettiva apertura, quindi facilità di impiego con una sola mano. Straordinaria regolazione della forza di serraggio per una pressione di serraggio costante per tutto il campo di apertura.
Forma della bocca ovale con superfici di presa dentate.

Uso:

Per il serraggio rapido ed efficiente di lamiere e profilati. Pressione di serraggio fino a 10.000 N.

Ricambi:

Molla di ricambio n. art. 708301 Dim. 5CJ e 8,5CJ.

Download & documenti

Prodotti correlati