Automatyczne szczypce zaciskowe, samoczynnie zakleszczające się, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 708251 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
286 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt szczęk Kształt owalny; wygięty
Położenie szczęk Odsadzone
Długość całkowita L 160 mm
Rozstaw maks. a 32 mm
Długość szczęk 24 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Kolor Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 708251 160
EAN / GTIN 4062406124694
Numer producenta 708251 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Automatyczne ustawianie rozstawu, dzięki temu praktyczne przy obsłudze jednoręcznej. Jednorazowe ustawienie siły mocowania zapewni stały nacisk w całym zakresie rozstawu.
Owalne, uzębione szczęki.

Zastosowanie:

Do szybkiego i pewnego zamocowania profili i płaskowników. Zakres siły nacisku 10.000 N.

Część zamienna:

Sprężynki zamienne nr 708301, rozm. 5CJ i 8,5CJ.