• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza spellafili per cavi speciali con isolamento in PTFE e pellicola Kapton® AWG 20 / AWG 18 / AWG 16 / AWG 14 / AWG 12 / AWG 10

Codice art.: 708 212 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 708 212 3
EAN / GTIN 4049002012242
Codice del produttore 708 212 3
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pinza speciale con battuta di lunghezza per spellare e sfilare la guaina da cavi elettrici singoli e multipolari in modo accurato e senza danneggiarli
  • Utilizzabile indipendentemente dalla resistenza del materiale isolante
  • nessuna schiacciatura o deformazione delle estremità dei cavi grazie al processo di spellatura brevettato
  • Lame sagomate adattate con estrema precisione alla sezione trasversale del conduttore
  • Possibilità di realizzazioni speciali su misura per il cliente
  • Ritorno automatico delle lame di spellatura nella posizione iniziale
  • Pinza brunita, con impugnature ergonomiche 2K

Proprietà:

  • Peso: 500 g
  • Lunghezza: 200 mm
  • Esecuzione: brunito
  • Capacità (AWG): 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10
  • Dimensioni dei punti di spellatura: Ø 1 / Ø 1,2 / Ø 1,4 / Ø 1,8 / Ø 2,4 / Ø 2,8 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello