• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Utensile per spellatura L, Ø 6,0 - 29,0 mm

Codice art.: 707-1630
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 707-1630
EAN / GTIN 4049002124846
Codice del produttore 707-1630
Numero-L L70040 317
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per rimuovere guaine di cavi circolari in PVC, gomma, silicone, PTFE da Ø 6,0 a 29,0 mm
  • staffa di fissaggio autobloccante
  • con regolazione della profondità di taglio tramite dado zigrinato
  • Corpo dell’impugnatura girevole per taglio circonferenziale e longitudinale
  • Taglio a spirale per la rimozione di pezzi intermedi
  • lama sostituibile
  • Cassettiera: Plastica, resistente agli urti

Proprietà:

  • Peso: 97 g
  • Lunghezza: 135 mm
  • Capacità (diametro): 6 – ‌ 29 mm