• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tenaglia a spalla quadra, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 706610 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 9243
Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie bonderizzata nera, testa lucidata
Tipo di prodotto Tenaglia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 706610 160
EAN / GTIN 4003773013129
Codice del produttore 50 00 160
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Robuste, resistenti all’usura. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata.

Norma:

DIN ISO 9243

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.