• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro abrasivo 100x915 mm ZA60 PREMIUM acciaio/non ferroso

Codice art.: 706494
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 706494
EAN / GTIN 9003177064944
Codice del produttore 706494
Numero-L L50140 1822
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il tessuto misto resistente dei nastri PREMIUM ZA-P41 PC X è stato sviluppato appositamente per applicazioni impegnative su acciaio e metalli non ferrosi. Grazie all’utilizzo di zirconio duro, questi nastri sono ideali per pressioni molto elevate e offrono tassi di asportazione superiori alla media. I refrigeranti attivi nel legante riducono lo sviluppo di calore durante la rettifica. Una caratteristica speciale di questi nastri Tyrolit è che possono essere utilizzati anche in applicazioni a umido con olio, emulsione o acqua, ottenendo comunque i migliori risultati.

Proprietà:

  • Forma: Nastro in tessuto
  • Materiali adatti: Acciaio, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA-P41 PC X JTS ZA60
  • Dimensioni (L x C): 100 x 915 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Foro: 915 mm
  • Grandezza della grana: 60
  • Un utensile per: Levigatrice a nastro stazionaria

Vantaggi:

  • Tasso di asportazione eccezionale e ideale per lavorazioni ad alta pressione grazie all’uso di zirconio duro
  • Bassa generazione di calore durante la levigatura grazie al refrigerante attivo nel legante
  • Tessuto misto resistente per una struttura robusta del nastro
  • Grane 24, 36 e 100 disponibili su richiesta

Uso:

  • Per applicazioni impegnative su acciaio e metalli non ferrosi
  • Specialmente per applicazioni a umido con olio, emulsione o acqua

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per la massima asportazione
  • Grana 80/120 per una finitura superficiale perfetta