• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Brusný pás 100x915 mm ZA-P41 PC X JTS ZA60 PREMIUM ocel/NE kov

Artiklové číslo: 706494
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Označení výrobce ZA-P41 PC X JTS

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 706494
EAN / GTIN 9003177064944
Číslo výrobce 706494
L-číslo L50140 1822
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Odolná směsová tkanina pásů PREMIUM ZA-P41 PC X byla speciálně vyvinuta pro náročné aplikace na ocel a neželezné kovy. Díky použití tvrdého zirkonu jsou tyto pásy ideální pro velmi vysoký tlak a poskytují nadprůměrnou rychlost úběru materiálu. Aktivní chladicí kapaliny v pojivu snižují tvorbu tepla při broušení. Zvláštností těchto pásů Tyrolit je, že je lze používat i v mokrých aplikacích s olejem, emulzí nebo vodou a stále dosahují nejlepších výsledků.

Charakteristika:

  • Tvar: Tkaninový pás
  • Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : ZA-P41 PC X JTS ZA60
  • Rozměry (š x c): 100 x 915 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 915 mm
  • Velikost jádra: 60
  • Nástroj pro: Stacionární pásová bruska

Výhoda:

  • Vynikající rychlost úběru a ideální pro vysokotlaké zpracování díky použití tvrdého zirkonu
  • Nízká tvorba tepla při broušení díky aktivnímu chladivu ve spoji
  • Směsná tkanina odolná proti opotřebení pro robustní strukturu pásu
  • Zrnitost 24, 36 a 100 na vyžádání

Použití:

  • Pro náročné aplikace na oceli a neželezných kovech
  • Zejména pro mokré aplikace s olejem, emulzí nebo vodou.

Materiál:

  • Ocel/neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Stacionární pásová bruska

Doporučení:

  • Zrnitost 40/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu.

Poznámka:

  • Pro náročné aplikace na oceli a neželezných kovech
  • Zejména pro mokré aplikace s olejem, emulzí nebo vodou.