• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Pietre per affilare guidate a mano per dischi diamantati e mola abrasiva

Codice art.: 703371
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 703371
EAN / GTIN 9009017033712
Codice del produttore 703371
Numero-L L50140 104044
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le pietre per affilatura Tyrolit in corindone pregiato affilano e puliscono tutte le mole abrasive CBN e diamantate e sono utilizzate per la produzione e la riaffilatura.
  • Possono essere utilizzate per applicazioni a guida manuale e a guida forzata.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 35m/s
  • Specifiche: 1C 400 I4A V18
  • Dimensione: B x C x L = 25 x 13 x 100

Vantaggi:

  • Ravvivatura guidata a mano
  • Buon effetto peeling

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Ravvivatura e affilatura degli strumenti

Nota:

  • Affilatura e pulizia di tutte le mole abrasive CBN e diamantate
  • Per il settore della produzione e della riaffilatura