• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schärfstein 25x13x100 mm für CBN- & Diamantschleifscheiben C400 V

Artikel-Nr.: 703371
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 703371
EAN / GTIN 9009017033712
Herstellernummer 703371
L-Nummer L50140 104044
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Tyrolit Schärfsteine aus Edelkorund schärfen und reinigen alle CBN- und Diamantschleifscheiben und werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt.
  • Sie sind für den hand- und zwangsgeführten Einsatz anwendbar.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 35m/s
  • Spezifikation: 1C 400 I4A V18
  • Abmessung: B x C x L = 25 x 13 x 100

Vorteil:

  • Handgeführtes Abrichten
  • Guter Schärfeffekt

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Abricht- und Schärfwerkzeug

Hinweis:

  • Schärfen und reinigen aller CBN- und Diamantschleifscheiben
  • Für den Produktions- und Nachschärfbereich