• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Meisterflor Rullo jumbo 18 cm

Codice art.: 702701
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 702701
EAN / GTIN 4250560500441
Codice del produttore 702701
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Rullo jumbo Meisterflor 18 mm Particolarmente privo di pelucchi. 100% fibra continua di poliammide, nucleo extra large, tendenza ridotta agli schizzi. Per superfici con struttura leggera e media. Ottima assorbimento e resa del colore, resistente ai solventi, resistente all’usura. Sistema a staffa innestabile 8 mm.